Fresa de avance elevado MFH micro 8/1 mm

Número de artículo: 221943 8/1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Plunging
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 8 mm
    Número de filos Z 1
    Ejecuciones de mangos con rosca
    Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Plunging
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Refrigeración interior
    ⌀ D1 h6 6,5 mm
    ⌀ D3 4 mm
    Profundidad de corte máxima ap máx. 0,5 mm
    Longitud total Ltot 17 mm
    Rosca de alojamiento M M6
    Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 12 mm
    Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 14 mm
    Ángulo de rampa αmáx. 3,69 grados
    Longitud de rampa L para αmáx. 3,1 mm
    Plaquita de corte adecuada LPGT 0102..
    Tornillo para plaquita 229722 (6IP; 0,6Nm)
    Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 221943 8/1
    EAN / GTIN 4960664806690
    Número del fabricante THN08321

    Descripción

    Ejecución:

    Para un mecanizado extraordinariamente rentable gracias a los avances elevados. Reducción de las vibraciones a través de la reducción de la fuerza de corte.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra