{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ D1 h6 | 6,5 mm | |
⌀ D3 | 6 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 0,5 mm | |
Longitud total Ltot | 17 mm | |
Rosca de alojamiento M | M6 | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 16 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 18 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 2,25 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 5,1 mm | |
Plaquita de corte adecuada | LPGT 0102.. | |
Tornillo para plaquita | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 221943 10/2 | |
EAN / GTIN | 4960664806706 | |
Número del fabricante | THN08322 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa de avance elevado MFH micro, con rosca, ⌀ D / cantidad de filos Z: 10/2mm
a petición
En stock
5 piezas en stock
168,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
122,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Rosca de alojamiento M | M6 | M5 |
Ejecuciones de mangos | con rosca | con rosca |
⌀ de corte DC | 10 mm | 10 mm |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 16 mm | 15 mm |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 18 mm | 18 mm |
Longitud de rampa L para αmáx. | 5,1 mm | 3,72 mm |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |