Fresa de avance elevado MFH micro, con rosca, ⌀ D / cantidad de filos Z: 12/3mm

Número de artículo: 221943 12/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Plunging
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 12 mm
Número de filos Z 3
Ejecuciones de mangos con rosca
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Plunging
Estrategia de arranque de virutas HPC
Refrigeración interior
⌀ D1 h6 6,5 mm
⌀ D3 8 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 0,5 mm
Longitud total Ltot 17 mm
Rosca de alojamiento M M6
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 20 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 22 mm
Ángulo de rampa αmáx. 1,61 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 7,1 mm
Plaquita de corte adecuada LPGT 0102..
Tornillo para plaquita 229722 (6IP; 0,6Nm)
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 221943 12/3
EAN / GTIN 4960664806713
Número del fabricante THN08323

Descripción

Ejecución:

Para un mecanizado extraordinariamente rentable gracias a los avances elevados. Reducción de las vibraciones a través de la reducción de la fuerza de corte.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa de avance elevado MFH micro, con rosca, ⌀ D / cantidad de filos Z: 12/3mm

Fresa de avance elevado MFH micro, con rosca, ⌀ D / cantidad de filos Z: 12/3mm

a petición
En stock
8 piezas en stock
187,81 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock
136,99 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ D1 h6 6,5 mm 8,5 mm
Número de filos Z 3 3
Refrigeración interior
⌀ de corte DC 12 mm 12 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 20 mm 19 mm
Ángulo de rampa αmáx. 1,61 grados 3,5 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 7,1 mm 5,72 mm