{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Fresa adecuada para forma de placa | redondo | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 11,75 mm | |
⌀ D3 | 7 mm | |
Longitud total Ltot | 20 mm | |
Rosca de alojamiento M | M8 | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 19 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 22 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1,1 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 3,5 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 5,72 mm | |
Plaquita de corte adecuada | RD.. 0501 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219802 (6IP; 0,6 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 212087 12/3 | |
EAN / GTIN | 4045197549594 | |
Número del fabricante | 212087 12/3 |