X.LT..ER-D41 12 mm

Número de artículo: 221927 12
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    26,93 € / Unidad
  • de 10Unidad
    22,44 € / Unidad
a petición
En stock
166 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte XDLT120508-ER-D41
    Tamaño de plaquita 12
    Tipo ST1400
    Radio angular 0,8 mm
    Clase SC6525
    Material de corte MD
    Radio de programación para ap máx. 2,5 mm
    Avance fz por diente 0,2 mm - 2,5 mm
    Número de cambios/cortes 4
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 221927 12
    EAN / GTIN 4059782506282
    Número del fabricante 5652729

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    340
    Acero < 750 N/mm²
    P
    260
    Acero < 900 N/mm²
    P
    210
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    180
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    155
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Plaquitas de corte de mayor espesor con filo wiper rectificado.

    Nota:

    Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra