ZDET 16M530 FR-721 ALU

Número de artículo: 220824 ALU
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    34,84 € / Unidad
  • de 5Unidad
    29,04 € / Unidad
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte ZDET 16M530 FR-721
    Tipo Aluminio
    Clase GH1
    Material de corte MD
    fz para desbastado hasta ap máx. 16 mm 0,12 mm - 0,25 mm
    fz para acabado previo ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
    fz para acabado ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
    Grosor plaquita S 5 mm
    Número de cambios/cortes 2
    Radio angular 3 mm
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 220824 ALU
    EAN / GTIN 4059782503380
    Número del fabricante 5667498

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    1640
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    1370
    Aluminio > 10 % Si
    N
    1095
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Recomendación:

    Al cambiar las plaquitas reversibles sustituir también los tornillos. Los tornillos de repuesto se entregan con las plaquitas.

    Nota:

    fz para ae = 0,3×D.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra