{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 32 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 16 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 75 mm | |
Longitud total Ltot | 135 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 48 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 62 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 4 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 6,35 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 22,5 mm | |
Plaquita de corte adecuada | ZD.. 16M5 | |
Tornillo para plaquita | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 220800 32/2 | |
EAN / GTIN | 2050002058248 | |
Número del fabricante | 5681125 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa angular 90° 5720VZ16 32/2 mm
a petición
En stock
8 piezas en stock
359,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
247,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Refrigeración interior | sí | sí |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
⌀ de corte DC | 32 | 32 |
Ángulo de ajuste κ | 90 | 90 |
⌀ de mango Ds h6 | 32 | 32 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular |