ZDET 16M508 FR-721, GH1, Tipo: ALU

Número de artículo: 220814 ALU
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    34,84 € / Unidad
  • de 5Unidad
    29,04 € / Unidad
a petición
En stock
173 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte ZDET 16M508 FR-721
Tipo Aluminio
Clase GH1
Material de corte MD
fz para desbastado hasta ap máx. 16 mm 0,12 mm - 0,25 mm
fz para acabado previo ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
fz para acabado ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
Grosor plaquita S 5 mm
Número de cambios/cortes 2
Radio angular 0,8 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 220814 ALU
EAN / GTIN 4059782503922
Número del fabricante 5665949
Fabricante Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
1640
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
1370
Aluminio > 10 % Si
N
1095
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Recomendación:

Al cambiar las plaquitas, sustituir también los tornillos. Los tornillos de repuesto se entregan con las plaquitas.

Nota:

fz para ae = 0,3×D.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra