Fresa angular 90° 5720VZ16, con rosca, ⌀ D / cantidad de filos Z: 32/2mm

Número de artículo: 220806 32/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Escuadrado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 32 mm
Número de filos Z 2
Ejecuciones de mangos con rosca
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Escuadrado
Refrigeración interior
Profundidad de corte máxima ap máx. 16 mm
Longitud total Ltot 50 mm
Rosca de alojamiento M M16
⌀ D3 16 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 48 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 62 mm
Fresado circular de taladro ap 4 mm
Ángulo de rampa αmáx. 6,35 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 22,5 mm
Plaquita de corte adecuada ZD.. 16M5
Tornillo para plaquita 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 220806 32/2
EAN / GTIN 2050002058330
Número del fabricante 5672894

Descripción

Ejecución:

Los cuerpos de fresa con mango cilíndrico están equilibrados con G = 6,3 a 30000 rpm. Las fresas insertables y las fresas con interfaz modular se han de equilibrar junto con el asiento antes del mecanizado de alta velocidad. El diseño permite el alojamiento de todas las plaquitas de corte con radios hasta re = 6,0 mm sin modificación del soporte y sin corrección longitudinal.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa angular 90° 5720VZ16, con rosca, ⌀ D / cantidad de filos Z: 32/2mm

Fresa angular 90° 5720VZ16, con rosca, ⌀ D / cantidad de filos Z: 32/2mm

a petición
Reposición
0 piezas en stock
377,81 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock
280,91 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
36 piezas en stock
249,70 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Rosca de alojamiento M M16 M16 M16
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Escuadrado Escuadrado Fresado circular; Ramping; Plunging
Longitud total Ltot 50 mm 42 mm 35 mm
Refrigeración interior
Ejecuciones de mangos con rosca con rosca con rosca
Ángulo de ajuste κ 90 grados 90 grados 90 grados
Tipo de producto Fresa angular Fresa angular Fresa angular