Fresa angular 90° 5720VZ16 63/4 mm

Número de artículo: 220803 63/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Escuadrado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 63 mm
Número de filos Z 4
Ejecuciones de mangos con taladro
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Escuadrado
Refrigeración interior
Profundidad de corte máxima ap máx. 16 mm
Longitud total Ltot 45 mm
⌀ de perforación de asiento 22 mm
⌀ D3 47 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 110 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 124 mm
Fresado circular de taladro ap 4 mm
Ángulo de rampa αmáx. 2,68 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 53,5 mm
Plaquita de corte adecuada ZD.. 16M5
Tornillo para plaquita 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 220803 63/4
EAN / GTIN 2050002058293
Número del fabricante 5672870

Descripción

Ejecución:

Los cuerpos de fresa con mango cilíndrico están equilibrados con G = 6,3 a 30000 rpm. Las fresas insertables y las fresas con interfaz modular se han de equilibrar junto con el asiento antes del mecanizado de alta velocidad. El diseño permite el alojamiento de todas las plaquitas de corte con radios hasta re = 6,0 mm sin modificación del soporte y sin corrección longitudinal.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra