Prolongación DUO-LOCK cilíndrica MDI Mango cilíndrico DL20

Número de artículo: 220375 DL20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ de cabezal de corte D precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Interfaz DUO-LOCK DL20
⌀ de mango Ds 20 mm
Refrigeración interior
⌀ D2 19,3 mm
Longitud total L 125 mm
L2 75 mm
par de giro recomendado 80 Nm
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 220375 DL20
EAN / GTIN 4034221176769
Número del fabricante 75.209.DL20.5.125.075

Descripción

Ejecución:

Se pueden suministrar medidas especiales a petición.