Prolongación DUO-LOCK cilíndrica MDI Mango cilíndrico DL16

Número de artículo: 220375 DL16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ de cabezal de corte D precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Interfaz DUO-LOCK DL16
⌀ de mango Ds 16 mm
Refrigeración interior
⌀ D2 15,5 mm
Longitud total L 108 mm
L2 60 mm
par de giro recomendado 60 Nm
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 220375 DL16
EAN / GTIN 4034221176745
Número del fabricante 75.169.DL16.5.108.060

Descripción

Ejecución:

Se pueden suministrar medidas especiales a petición.