{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Interfaz DUO-LOCK | DL10 | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Longitud total L | 77,5 mm | |
L2 | 37,5 mm | |
par de giro recomendado | 20 Nm | |
Tipo de producto | Conos para fresa con rosca |
Número de artículo | 220375 DL10 | |
EAN / GTIN | 4034221176707 | |
Número del fabricante | 75.109.DL10.5.0775.0375 |