Prolongación DUO-LOCK cilíndrica acero larga Mango cilíndrico DL16

Número de artículo: 220374 DL16
Descuento
241,65 €
Precio válido hasta 31 jul 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Interfaz DUO-LOCK precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Interfaz DUO-LOCK DL16
⌀ de mango Ds 16 mm
Refrigeración interior
⌀ D2 15,5 mm
Longitud total L 160 mm
L2 8 mm
par de giro recomendado 60 Nm
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 220374 DL16
EAN / GTIN 4034221149985
Número del fabricante 75.162.DL16.1

Descripción

Ejecución:

Recubierto para una contracción y dilatación óptima.