Prolongación DUO-LOCK cilíndrica acero larga Mango cilíndrico DL12

Número de artículo: 220374 DL12
Descuento
234,36 €
Precio válido hasta 31 jul 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Interfaz DUO-LOCK precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Interfaz DUO-LOCK DL12
⌀ de mango Ds 12 mm
Refrigeración interior
⌀ D2 11,5 mm
Longitud total L 120 mm
L2 6 mm
par de giro recomendado 30 Nm
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 220374 DL12
EAN / GTIN 4034221149923
Número del fabricante 75.122.DL12.1

Descripción

Ejecución:

Recubierto para una contracción y dilatación óptima.