Prolongación DUO-LOCK cilíndrica acero larga Mango cilíndrico DL10

Número de artículo: 220374 DL10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Interfaz DUO-LOCK precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Interfaz DUO-LOCK DL10
⌀ de mango Ds 10 mm
Refrigeración interior
⌀ D2 9,6 mm
Longitud total L 100 mm
L2 5 mm
par de giro recomendado 20 Nm
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 220374 DL10
EAN / GTIN 4034221149879
Número del fabricante 75.102.DL10.1

Descripción

Ejecución:

Recubierto para una contracción y dilatación óptima.