{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Interfaz DUO-LOCK | DL10 | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Longitud total L | 55 mm | |
L2 | 5 mm | |
par de giro recomendado | 20 Nm | |
Tipo de producto | Conos para fresa con rosca |
Número de artículo | 220370 DL10 | |
EAN / GTIN | 4034221149862 | |
Número del fabricante | 75.100.DL10.1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Prolongación DUO-LOCK cilíndrica acero corta SAFE-LOCK, Interfaz DUO-LOCK: DL10
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
119,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
90,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D2 | 9,6 mm | 10 mm |
Longitud total L | 55 mm | 75 mm |
Refrigeración interior | sí | sí |
L2 | 5 mm | 5 mm |
Longitud útil L1 | 25 mm | |
Tipo de producto | Conos para fresa con rosca | Conos para fresa con rosca |
par de giro recomendado | 20 Nm |