{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Interfaz DUO-LOCK | DL20 | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
L2 | 10 mm | |
par de giro recomendado | 80 Nm | |
Tipo de producto | Conos para fresa con rosca |
Número de artículo | 220370 DL20 | |
EAN / GTIN | 4034221150035 | |
Número del fabricante | 75.201.DL20.1 |