{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Interfaz DUO-LOCK | DL16 | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Longitud total L | 70 mm | |
L2 | 8 mm | |
par de giro recomendado | 60 Nm | |
Tipo de producto | Conos para fresa con rosca |
Número de artículo | 220370 DL16 | |
EAN / GTIN | 4034221149954 | |
Número del fabricante | 75.161.DL16.1 |