SNHX 1207 neutro UNI

Número de artículo: 218621 UNI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    25,30 € / Unidad
  • de 10Unidad
    21,08 € / Unidad
a petición
En stock
423 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte SNHX 1207
    Tipo UNI
    Clase HB7525
    Material de corte MD
    Grosor de plaquita 7 mm
    Para anchura de ranura ap 12 / 16 mm
    Anchura de chaflán 0,25 mm
    Número de cambios/cortes 4
    Grosor de la placa E 7,94 mm
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 218621 UNI
    EAN / GTIN 4045197532220
    Número del fabricante 218621 UNI

    Tablas de Aplicación

    Acero < 750 N/mm²
    P
    180
    Acero < 900 N/mm²
    P
    170
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    160
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Nota:

    Valores de aplicación para ae máx.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra