{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 80 mm | |
Cantidad efectiva de filos Zef | 2 | |
Número de plaquitas de corte | 6 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Refrigeración interior | no | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Profundidad de corte máxima ae máx. | 20 mm | |
⌀ cuello d1 | 40 mm | |
Longitud collar L1 | 15 mm | |
Longitud total Ltot | 50 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SNHX | |
Código ISO plaquita de corte | SN.. 1207 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219984 (IP15; 2,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa de disco |
Número de artículo | 218569 80 | |
EAN / GTIN | 4045197530684 | |
Número del fabricante | 218569 80 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |