SNHX 1207 neutro, Tipo: ALU

Número de artículo: 218621 ALU
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    25,71 € / Unidad
  • de 10Unidad
    21,42 € / Unidad
a petición
En stock
149 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SNHX 1207
Tipo ALU
Clase HU7710
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,1 mm
Grosor de plaquita 7 mm
Para anchura de ranura ap 12 / 16 mm
Anchura de chaflán 0,45 mm
Número de cambios/cortes 4
Grosor de la placa E 7,94 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218621 ALU
EAN / GTIN 4045197532183
Número del fabricante 218621 ALU
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
800
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
650
Aluminio > 10 % Si
N
500
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae máx.