{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | SNHX 1102 | |
Tipo | INOX | |
Clase | HB7535 | |
Material de corte | MD | |
Avance fz por diente | 0,13 mm | |
Grosor de plaquita | 2,3 mm | |
Para anchura de ranura ap | 4 mm | |
Anchura de chaflán | 0,15 mm | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Recubrimiento | con revestimiento | |
Grosor de la placa E | 2,38 mm | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 218571 INOX | |
EAN / GTIN | 4045197656315 |