SNHX 1102 neutro, Tipo: ALU

Número de artículo: 218571 ALU
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    20,73 € / Unidad
  • de 10Unidad
    17,27 € / Unidad
a petición
En stock
290 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SNHX 1102
Tipo ALU
Clase HU7710
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,1 mm
Grosor de plaquita 2,3 mm
Para anchura de ranura ap 4 mm
Anchura de chaflán 0,1 mm
Número de cambios/cortes 4
Grosor de la placa E 2,38 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218571 ALU
EAN / GTIN 4045197655981
Número del fabricante 218571 ALU

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
800
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
650
Aluminio > 10 % Si
N
500
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae máx.