Fresa de disco con tope Ancho ap 4 mm, ⌀ D: 100mm

Número de artículo: 218560 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 100 mm
Cantidad efectiva de filos Zef 6
Número de plaquitas de corte 12
Ejecuciones de mangos con perforación
Refrigeración interior no
Intercambio de herramienta PowerCard
Profundidad de corte máxima ae máx. 24,2 mm
⌀ cuello d1 48 mm
Longitud total Ltot 50 mm
⌀ de perforación de asiento 27 mm
Plaquita de corte adecuada SNHX
Código ISO plaquita de corte SN.. 1102
Juego tornillo para plaquita reversible 219948 (IP9; 2,0 Nm)
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218560 100
EAN / GTIN 4045197462404
Número del fabricante 218560 100

Descripción

Ejecución:

Fresa de disco de acero especial robusto para la reducción de las vibraciones.

Aplicación:

Para el fresado de ranuras. Se puede utilizar para el fondo de la ranura plano o no plano.

Pieza de repuesto:

N.º 219948 (TX9; 2,0 Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.° 211750 tam. 2,2 con varilla n.° 674252 tam. IP9.
Fresa de disco disponible hasta ⌀ D = 200 mm.