{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 40 mm | |
Cantidad efectiva de filos Zef | 2 | |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Número de plaquitas de corte | 4 | |
Altura ranura ap | 17 mm | |
⌀ cuello d1 | 21 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 50 mm | |
Longitud total Ltot | 108 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 25 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SP.T 09T308 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Tipo de producto | Fresa de ranuras |
Número de artículo | 218300 40/2 | |
EAN / GTIN | 4045197608093 | |
Número del fabricante | 218300 40/2 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |