Fresa para ranuras en T, Mango Weldon, ⌀ D / Zef: 32/2mm

Número de artículo: 218300 32/2
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / Zef (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 32 mm
Cantidad efectiva de filos Zef 2
Ejecuciones de mangos Mango Weldon
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
Número de plaquitas de corte 4
Altura ranura ap 14 mm
⌀ cuello d1 17 mm
Longitud de voladizo L1 38 mm
Longitud total Ltot 88 mm
⌀ de mango Ds h6 20 mm
Plaquita de corte adecuada SP.T 09T308
Juego tornillo para plaquita reversible 219841 (15IP; 3,0 Nm)
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Tipo de producto Fresa de ranuras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218300 32/2
EAN / GTIN 4045197608086
Número del fabricante 218300 32/2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Fresa de mango con superficie de apriete y refrigeración interior. Fuerte estrechamiento en la zona activa para permitir la entrada en las rendijas más estrechas. Tratamiento de superficie anticorrosivo.

Aplicación:

Para fresar ranuras y cortes según DIN 650.

Nota:

Trabajar preferiblemente con refrigeración interior para asegurar la evacuación óptima de la viruta.
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,0 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.