Fresa para ranuras en T 25/2 mm

Número de artículo: 218300 25/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / Zef (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 25 mm
Cantidad efectiva de filos Zef 2
Ejecuciones de mangos Mango Weldon
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
Número de plaquitas de corte 4
Altura ranura ap 11 mm
⌀ cuello d1 13 mm
Longitud de voladizo L1 31 mm
Longitud total Ltot 82 mm
⌀ de mango Ds h6 16 mm
Plaquita de corte adecuada SP.T 060304
Juego tornillo para plaquita reversible 219840 (8IP; 1,2 Nm)
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Tipo de producto Fresa de ranuras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218300 25/2
EAN / GTIN 4045197608079
Número del fabricante 218300 25/2

Descripción

Ejecución:

Fresa de mango con superficie de apriete y refrigeración interior. Fuerte estrechamiento en la zona activa para permitir la entrada en las rendijas más estrechas. Tratamiento de superficie anticorrosivo.

Aplicación:

Para fresar ranuras y cortes según DIN 650.

Nota:

Trabajar preferiblemente con refrigeración interior para asegurar la evacuación óptima de la viruta.
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.