Fresa para ranuras en T, Mango Weldon, ⌀ D / Zef: 21/1mm

Número de artículo: 218300 21/1
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / Zef (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 21 mm
Cantidad efectiva de filos Zef 1
Forma del mango Mango Weldon
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
Número de plaquitas de corte 2
Altura ranura ap 9 mm
⌀ cuello d1 11 mm
Longitud de voladizo L1 26 mm
Longitud total Ltot 76 mm
⌀ de mango Ds h6 16 mm
Plaquita de corte adecuada SP.T 060304
Juego tornillo para plaquita reversible 219840 (8IP; 1,2 Nm)
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Tipo de producto Fresa de ranuras

Identificación y clasificación

Número de artículo 218300 21/1
Copiar
EAN / GTIN 4045197608062
Copiar
Número del fabricante 218300 21/1
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Fresa de mango con superficie de apriete y refrigeración interior. Fuerte estrechamiento en la zona activa para permitir la entrada en las rendijas más estrechas. Tratamiento de superficie anticorrosivo.

Aplicación:

Para fresar ranuras y cortes según DIN 650.

Nota:

Trabajar preferiblemente con refrigeración interior para asegurar la evacuación óptima de la viruta.
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra