{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ D | 80 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo soporte base | 19/30 | |
Número de filos Z | 24 | |
Anchura placa E | 6 mm | |
Profundidad de ataque ae máx. por corte | 25 mm | |
Avance fz | 0,025 mm | |
Material | MDI | |
Mango | con perforación | |
Tipo de producto | Inserto de corte para fresar |
Número de artículo | 218226 80 | |
EAN / GTIN | 2050001737182 | |
Número del fabricante | 179702 |