Soporte base Mango Weldon 19/30

Número de artículo: 218205 19/30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecuciones de mangos Mango Weldon
Refrigeración interior
⌀ cuello d1 30 mm
Longitud collar L1 55 mm
Longitud total Ltot 128 mm
⌀ de mango Ds h6 32 mm
Disco de sujeción 219846
Tornillo de amarre 219838 (SW3; 10,5 Nm)
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218205 19/30
EAN / GTIN 2050001737304
Número del fabricante 163704

Descripción

Ejecución:

Fijación de las hojas de sierra con un tornillo en el centro. Interfaz Quadrogon para mejorar la transmisión de fuerza y la rigidez a la torsión.

Volumen de suministro:

Incluye disco de sujeción y tornillo de amarre.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra