• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte base Mango Weldon 13/21

Número de artículo: 218205 13/21
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecuciones de mangos Mango Weldon
Refrigeración interior
⌀ cuello d1 21,6 mm
Longitud collar L1 45 mm
Longitud total Ltot 111 mm
⌀ de mango Ds h6 25 mm
Tornillo de amarre 219836 (SW4; 24,5 Nm)
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218205 13/21
EAN / GTIN 2050001737281
Número del fabricante 163702

Descripción

Ejecución:

Fijación de las hojas de sierra con un tornillo en el centro. Interfaz Quadrogon para mejorar la transmisión de fuerza y la rigidez a la torsión.

Volumen de suministro:

Incluye disco de sujeción y tornillo de amarre.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra