Soporte base Mango Weldon 16/26

Número de artículo: 218205 16/26
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecuciones de mangos Mango Weldon
Refrigeración interior
⌀ cuello d1 26 mm
Longitud collar L1 50 mm
Longitud total Ltot 116 mm
⌀ de mango Ds h6 25 mm
Disco de sujeción 219845
Tornillo de amarre 219837 (SW3; 6,0 Nm)
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218205 16/26
EAN / GTIN 2050001737298
Número del fabricante 163703

Descripción

Ejecución:

Fijación de las hojas de sierra con un tornillo en el centro. Interfaz Quadrogon para mejorar la transmisión de fuerza y la rigidez a la torsión.

Volumen de suministro:

Incluye disco de sujeción y tornillo de amarre.