{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ cuello d1 | 30 mm | |
⌀ soporte base d2 | 32 mm | |
Longitud collar L1 | 20 mm | |
Longitud total Ltot | 42,5 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 16 mm | |
Disco de sujeción | 219846 | |
Tornillo de amarre | 219838 (SW3; 10,5 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa de disco |
Número de artículo | 218210 19/30 | |
EAN / GTIN | 2050001737427 | |
Número del fabricante | 179728 |