Plaquita de fresado 30° 6 mm

Número de artículo: 217317 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    109,05 € / Unidad
  • de 3Unidad
    90,87 € / Unidad
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de paso (mm) precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: TR; TR-LH
  • Ángulo de flanco: 30
  • Sentido del corte: derecha e izquierda

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Paso de rosca 6 mm
Clase HB7720
Material de corte MD
Tipo de rosca TR; TR-LH
Ángulo de flanco 30 grados
Geometría de placa Perfil total
Aplicación interior
⌀ exterior D 16,2 mm
Profundidad t 3,5 mm
Para rosca ≥ Tr34×6 – Tr42×6
Tipo P16
Número de filos Z 3
Número de ranuras de sujeción 3
Sentido del corte derecha e izquierda
Tipo de producto Inserto de corte para fresado circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 217317 6
EAN / GTIN 4045197854933
Número del fabricante 217317 6

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
500
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
400
Aluminio > 10 % Si
N
250
Acero < 500 N/mm²
P
250
Acero < 750 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
120
Acero < 1100 N/mm²
P
120
Acero < 1400 N/mm²
P
100
Acero < 55 HRC
H
60
Acero < 60 HRC
H
45
Acero < 65 HRC
H
35
Acero < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

No utilizar con la fresa circular n.° 217252 tam. 27L.