Plaquita de fresado 60° 2 mm

Número de artículo: 217279 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    76,15 € / Unidad
  • de 3Unidad
    63,46 € / Unidad
a petición
En stock
37 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de paso (mm) precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Ángulo de flanco: 60
  • Sentido del corte: derecha e izquierda

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Paso de rosca 2 mm
    Clase HB7720
    Material de corte MD
    Tipo de rosca M; M-LH; MF; MF-LH
    Ángulo de flanco 60 grados
    Geometría de placa Perfil total
    Aplicación interior
    ⌀ exterior D 10,5 mm
    Profundidad t 1,16 mm
    Para rosca ≥ M16×2
    Tipo P12
    Número de filos Z 3
    Número de ranuras de sujeción 3
    Sentido del corte derecha e izquierda
    Tipo de producto Inserto de corte para fresado circular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 217279 2
    EAN / GTIN 4045197543004
    Número del fabricante 217279 2

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    500
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    400
    Aluminio > 10 % Si
    N
    250
    Acero < 500 N/mm²
    P
    250
    Acero < 750 N/mm²
    P
    180
    Acero < 900 N/mm²
    P
    120
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    120
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    100
    Acero < 55 HRC
    H
    60
    Acero < 60 HRC
    H
    45
    Acero < 65 HRC
    H
    35
    Acero < 67 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    180
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Nota:

    Con las placas de roscar con perfil corregido se prescinde de corregir el diámetro que debe programarse. Por este motivo, estas placas sólo se pueden utilizar para las roscas indicadas.
    Si se utiliza la fresa circular n.º 217252, tam. 18L y 18XL, se puede montar la plaquita de perfil parcial n.º 217281, tamaño 1−4 solo hasta la altura de paso 3,0.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra