Fresas circulares 12

Número de artículo: 217250 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
49 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    para tipo de placas P12
    ⌀ de perforación más pequeño D 9,6 mm - 11,7 mm
    Material fresa Acero
    Refrigeración interior
    Intercambio de herramienta PowerCard
    ⌀ interior d1 7 mm
    Profundidad máxima de corte Smáx. 2,35 mm
    Longitud de voladizo L1 22 mm
    Longitud total Ltot 69,5 mm
    ⌀ de mango Ds h6 12 mm
    Ejecuciones de mangos Weldon
    Juego de tornillos de amarre 219832 (8IP; 1,0 Nm)
    Profundidad de rosca 20 mm
    Tipo de producto Fresas circulares

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 217250 12
    EAN / GTIN 4045197542663
    Número del fabricante 217250 12

    Descripción

    Nota:

    La profundidad de tronzado real Smáx se calcula de la siguiente manera: (D-d1) / 2.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra