{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Paso de rosca | 1 mm | |
Clase | HB7720 | |
Material de corte | MD | |
Tipo de rosca | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Geometría de placa | Perfil total | |
Aplicación | interior | |
⌀ exterior D | 9,6 mm | |
Profundidad t | 0,57 mm | |
Para rosca ≥ | M12×1 | |
Tipo | P12 | |
Número de filos Z | 3 | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
Sentido del corte | derecha e izquierda | |
Tipo de producto | Inserto de corte para fresado circular |
Número de artículo | 217279 1 | |
EAN / GTIN | 4045197542984 | |
Número del fabricante | 217279 1 |