Avellanador KOMET® M12

Número de artículo: 216660 M12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para tornillos de cabeza cilíndrica DIN M12
Ejecuciones de mangos Mango Weldon
Refrigeración interior
Número de filos Z 1
Número de plaquitas de corte 1
⌀ avellanado D1 H13 20 mm
⌀ mínimo dmín. 13 mm
Profundidad máxima de avellanado l 20 mm
Longitud total Ltot 100 mm
⌀ de mango Ds h6 25 mm
Plaquita de corte adecuada WOEX
Plaquita n.° 216780 – 216910; n.° 216950 24-010 / 110
Juego tornillo para plaquita reversible 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Tipo de producto Avellanadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 216660 M12
EAN / GTIN 4047109013131
Número del fabricante F10 10060

Descripción

Aplicación:

Para la ejecución de avellanados previos para tornillos de cabeza cilíndrica según DIN 74 hoja 2, a partir de M8 con refrigeración interior.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra