Avellanador KOMET® M18

Número de artículo: 216660 M18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

para tornillos de cabeza cilíndrica DIN M18
Ejecuciones de mangos Mango Weldon
Refrigeración interior
Número de filos Z 2
Número de plaquitas de corte 2
⌀ avellanado D1 H13 30 mm
⌀ mínimo dmín. 19 mm
Profundidad máxima de avellanado l 23 mm
Longitud total Ltot 100 mm
⌀ de mango Ds h6 25 mm
Plaquita de corte adecuada WOEX
Plaquita n.° 216780 – 216910; n.° 216950 34-010 / 110
Juego tornillo para plaquita reversible 239652 10IP1 (2,8 Nm)
Tipo de producto Avellanadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 216660 M18
EAN / GTIN 4047109013162
Número del fabricante F10 11090

Descripción

Aplicación:

Para la ejecución de avellanados previos para tornillos de cabeza cilíndrica según DIN 74 hoja 2, a partir de M8 con refrigeración interior.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra