Plaquita de corte KOMET Unisix®, BK8425, Denominación tipo W29: 24-010

Número de artículo: 216850 24-010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    14,17 € / Unidad
  • de 10Unidad
    11,80 € / Unidad
a petición
En stock
1.414 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W29 precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WOEX 05T304
Denominación 24-010
Radio angular 0,4 mm
Clase BK8425
Material de corte MD
Número de cambios/cortes 3
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 216850 24-010
EAN / GTIN 2050001102584

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
200
Acero < 750 N/mm²
P
200
Acero < 900 N/mm²
P
200
Acero < 1100 N/mm²
P
140
Acero < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Idóneo para:

Avellanador de plaquita de corte n.º 216660.