{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ avellanado D | 11 mm | |
Para tornillos avellanados DIN | M14 | |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Refrigeración interior | no | |
Número de filos Z | 1 | |
Número de plaquitas de corte | 2 | |
⌀ achaflanado máximo Dmáx. | 26 mm | |
Longitud total Ltot | 100 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 16 mm | |
Plaquita de corte adecuada | TO.. 0902 | |
Plaquita n.° 216700; n.° 216740; n.° 216770 | 14-660 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239653 8IP7 (1,3 Nm) | |
Ángulo de avellanado | 90 grados | |
Tipo de producto | Avellanadores |
Número de artículo | 216600 M14 | |
EAN / GTIN | 4047109013018 | |
Número del fabricante | F10 00071 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Avellanador KOMET® 45°, Mango Weldon, Para tornillos avellanados DIN: M14
a petición
En stock
14 piezas en stock
280,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
68 piezas en stock
111,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
55 piezas en stock
185,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 1 | 2 | 1 |
Longitud total Ltot | 100 mm | 90 mm | 86 mm |
Plaquita de corte adecuada | TO.. 0902 | 260982 HB725-1 | SP.T09T3.. |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | Mango Weldon | Mango Weldon |
⌀ de mango Ds h6 | 16 mm | 20 mm | 16 mm |
Tipo de producto | Avellanadores | Fresa de achaflanado | Avellanadores |