• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa de achaflanado 45° 6

Número de artículo: 216550 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
130 piezas en stock
  • Ángulo de biselado hacia delante: 90
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecuciones de mangos Mango Weldon
Ángulo de biselado hacia delante 90 grados
Ángulo de ajuste κ 45 grados
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
Número de filos Z 2
⌀ D 6,2 mm
⌀ achaflanado máximo Dmáx. 21 mm
Longitud de voladizo L1 35 mm
Longitud total Ltot 90 mm
⌀ de mango Ds h6 20 mm
Plaquita de corte adecuada 260982 HB725-1
Tornillo para plaquita 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo de producto Fresa de achaflanado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 216550 6
EAN / GTIN 4045197685513

Descripción

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra