Fresa de achaflanado 45°, Mango Weldon, Tipo: 10

Número de artículo: 216550 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
60 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de biselado hacia delante: 90
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecuciones de mangos Mango Weldon
Ángulo de biselado hacia delante 90 grados
Ángulo de ajuste κ 45 grados
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
Número de filos Z 2
⌀ D 10,4 mm
⌀ achaflanado máximo Dmáx. 32,5 mm
Longitud de voladizo L1 42 mm
Longitud total Ltot 100 mm
⌀ de mango Ds h6 25 mm
Plaquita de corte adecuada 260986 HB725-1
Tornillo para plaquita 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Tipo de producto Fresa de achaflanado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 216550 10
EAN / GTIN 4045197685520
Número del fabricante 216550 10

Descripción

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,0 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.