{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ avellanado D | 12 mm | |
Para tornillos avellanados DIN | M16 | |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Refrigeración interior | no | |
Número de filos Z | 2 | |
Número de plaquitas de corte | 2 | |
⌀ achaflanado máximo Dmáx. | 30 mm | |
Longitud total Ltot | 100 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 20 mm | |
Plaquita de corte adecuada | TO.. 1403 | |
Plaquita n.° 216700; n.° 216740; n.° 216770 | 26-660 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239653 10IP (2,8 Nm) | |
Ángulo de avellanado | 90 grados | |
Tipo de producto | Avellanadores |
Número de artículo | 216600 M16 | |
EAN / GTIN | 4047109003972 | |
Número del fabricante | F10 00081 |