Fresa angular 90° 32/2 mm

Número de artículo: 215860 32/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / Zef (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Escuadrado
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 32 mm
Ejecuciones de mangos Mango Weldon
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Escuadrado
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas MTC
Intercambio de herramienta PowerCard
Cantidad efectiva de filos Zef 2
Número de plaquitas de corte 8
Profundidad de corte máxima ap máx. 38 mm
Longitud de voladizo L1 54 mm
Longitud total Ltot 114 mm
⌀ de mango Ds h6 32 mm
Plaquita de corte adecuada AP.. 1003
Juego tornillo para plaquita reversible 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215860 32/2
EAN / GTIN 4045197133304
Número del fabricante 215860 32/2

Descripción

Ejecución:

Potencia de arranque de viruta muy elevada, dado que funcionan 2 o 3 filos por vuelta.

Aplicación:

Para fresado de contornos y canteado.

Nota:

No utilizar ni para el ramping ni para inmersión por interpolación.
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra