Fresa angular 90° GARANT Softcut MTC, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 40/3mm

Número de artículo: 215160 40/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Escuadrado; Fresado circular; Ramping
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Softcut®
⌀ de corte DC 40 mm
Número de filos Z 3
Ejecuciones de mangos con taladro
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Escuadrado; Fresado circular; Ramping
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas MTC
Intercambio de herramienta PowerCard
Longitud total Ltot 40 mm
⌀ de perforación de asiento 16 mm
⌀ D3 34 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 74 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 78 mm
Fresado circular de taladro ap 1 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,9 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 31,95 mm
Plaquita de corte adecuada AP.. 1805..
Juego tornillo para plaquita reversible 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215160 40/3
EAN / GTIN 4045197349255
Número del fabricante 215160 40/3

Descripción

Ejecución:

Fresa angular de precisión con división desigual para una elevada suavidad de marcha y el máximo en precisión y rendimiento de corte. Fresas angulares con plaquitas de alto rendimiento con geometría con fuerza de corte reducida para el uso MTC en caso de condiciones inestables o para husillos con una potencia de accionamiento reducida.

Aplicación:

Para el fresado de escuadrar con grandes profundidades, también en pieza llena. Uso universal en todos los materiales de acero, así como en aceros resistentes a la corrosión y al óxido.
Especialmente adecuada para el uso MTC (Multi Task Cutting) en la nueva generación de centros de fresado-torneado (MTM).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.
Al utilizar plaquitas con un radio superiora 3,1 mm, el asiento de plaquita se debe modificar.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa angular 90° GARANT Softcut MTC, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 40/3mm

Fresa angular 90° GARANT Softcut MTC, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 40/3mm

a petición
En stock
7 piezas en stock
219,35 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock
323,39 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock
310,39 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ de perforación de asiento 16 mm 16 mm 16 mm
Empleo de fresa Escuadrado; Fresado circular; Ramping Escuadrado Fresado circular; Ramping; Plunging
Refrigeración interior
Plaquita de corte adecuada AP.. 1805.. SO.. 1205.. ZDHT 1505
Ejecuciones de mangos con taladro con taladro con perforación
Ángulo de ajuste κ 90 grados 90 grados 90 grados
Tipo de producto Fresa angular Fresa angular Fresa angular

Productos adecuados

De la misma serie "Softcut®" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra