{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 80 mm | |
Número de filos Z | 7 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 4 mm | |
Longitud total Ltot | 50 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 27 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XNEX 0806.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 215102 80/7 | |
EAN / GTIN | 4062406088002 | |
Número del fabricante | 215102 80/7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa angular 90°, con perforación, ⌀ D / cantidad de filos Z: 80/7mm
a petición
En stock
107 piezas en stock
375,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
612,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
632,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
641,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
50 piezas en stock
493,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación de asiento | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Empleo de fresa | Escuadrado | Escuadrado | Escuadrado | Escuadrado | Escuadrado |
Refrigeración interior | sí | sí | sí | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | XNEX 0806.. | SO.. 0836.. | SO.. 0836.. | LO.. 130708 | XNEX 0806.. |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 12 mm | 4 mm |
División de los cortes | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |