• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa de planear / angular 90° 63/6 mm

Número de artículo: 215055 63/6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
33 piezas en stock
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Escuadrado
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 63 mm
Número de filos Z 6
Ejecuciones de mangos con perforación
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Escuadrado
Refrigeración interior
Longitud total Ltot 40 mm
⌀ de perforación de asiento 22 mm
Plaquita de corte adecuada SOMT 09T304
Juego tornillo para plaquita reversible 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215055 63/6
EAN / GTIN 4045197750327

Descripción

Ejecución:

De acero de herramientas templado especial para una marcha sin vibraciones y un uso prolongado. Gracias al marcado filo de planeado se consiguen superficies de muy buena calidad.

Atención:

¡Sin Powercard!

Nota:

Para poder utilizar los 4 filos, la plaquita de corte se tiene que girar siempre en la dirección indicada.
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 con varilla n.º 674252 tam. 9IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles