SOMT 09T304 TR INOX

Número de artículo: 215075 INOX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    15,55 € / Unidad
  • de 10Unidad
    12,96 € / Unidad
a petición
En stock
6.094 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SOMT 09T304 TR
Tipo INOX
Radio angular 0,4 mm
Clase HB7635
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,11 mm
Número de cambios/cortes 4
Grosor de la placa E 3,97 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215075 INOX
EAN / GTIN 4045197302960
Número del fabricante 215075 INOX

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
270
Acero < 750 N/mm²
P
190
Acero < 900 N/mm²
P
160
Acero < 1100 N/mm²
P
150
Acero < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
120
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas reversibles extremadamente estables según las medidas normalizadas ISO, con sinterizado de precisión y rectificado. Gracias a la estructura de granulación fina, elevada tenacidad y resistencia al desgaste.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / ap máx. = 5 mm.